5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417

5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417
5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417
5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417
5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417
5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417
5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417
5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417
5161 固定ヘッドライトキット RHD用 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401417

固定ヘッドライトキット RHD用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17401417品番5161
参考基準価格(税別)¥113,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5161
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:右ハンドル用。左右セット(1台分)。ヘラー製ヘッドライト。バルブはH4を使用(付属されません)。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:固定ヘッドライトキット
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cブラックタイプ固定ヘッドライトキット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする