シフトパネル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C クローム 注文コード17401435 品番2417
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスパネルへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質プラスチック クローム 備考同社製シフトパネルカバー用オプションリング。ブーツ周りのリングと交換します。 タイプシフトパネル オプションリング 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2407 / 2414 / 2413 / 2408
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする