カップホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17401521 品番2159
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2159
販売備考:同社製カップホルダーおよびアッシュトレイフレームに使用します。背の高いカップの転倒を防ぎます。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:カップホルダーエクステンダー
色[カラー]:ステンレスヘアライン
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2150,2155,2151,2153,2156,2157,2167,2162,2163,2168,2164,2165

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ステンレスヘアライン タイプカップホルダーエクステンダー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2150 / 2155 / 2151 / 2153 / 2156 / 2157 / 2167 / 2162 / 2163 / 2168 / 2164 / 2165
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする