フットレストカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17401600 品番2610
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2610
販売備考:付属のボルトで装着
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:フットレストカバー
色[カラー]:ステンレスミラーポリッシュ
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2145,2146

付属品ネジキット 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ステンレスミラーポリッシュ タイプフットレストカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2145 / 2146
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする