Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の カーアクセサリー
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の ドレスアップ用品
ヴィンテージドアホールブランクキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17401697
品番
2089
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
付属品
ネジキット
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
アルミニウム
色
ポリッシュ
タイプ
ヴィンテージドアホールブランクキャップ
内容
左右セット
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
【品番】2080 / 2081 / 2082 / 2083
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。