※使用例
メトロポリス
フィンガーガード(片手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17401868
品番
FG-01
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
サイズ
フリー
全長(cm)
18
中指長(cm)
無し
手の平幅(cm)
15
手のひらまわり(cm)
20
材質
スペクトラガード繊維
色
グレー
規格
EN388:2016規格
耐切創性
EUカットレベル5
機能
耐切創
入数(双)
1
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応