Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の カーアクセサリー
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の ドレスアップ用品
メーターニードルキャップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
17401968
品番
2120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:接着剤等を使用せずに装着できます。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質
アルミニウム
色
シルバー
タイプ
メーターニードルキャップ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
【品番】2110 / 2108 / 2113 / 2118 / 2228 / 2255 / 2111 / 2109 / 2117 / 2119 / 2254 / 2264 / 2234 / 2236 / 2279
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。