2111 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401986 2111 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401986 2111 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401986 2111 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401986 2111 メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17401986

メーターパネル(クラスターベゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8C ステンレスヘアライン 備考メーターパネル(クラスターベゼル)の固定は両面テープをご使用ください。 注文コード17401986 品番2111
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は適合・色・備考など19種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のメーターパネル(クラスターベゼル)からステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8C 材質ステンレス ステンレスヘアライン 備考メーターパネル(クラスターベゼル)の固定は両面テープをご使用ください。 タイプメーターパネル(クラスターベゼル) 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2110 / 2281 / 2120 / 2121
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする