エアコン調整ノブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプエアコン調整ノブ エアコンレス車用 アルミヘアライン 注文コード17402047 品番2135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。アルミノブへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質アルミニウム アルミヘアライン タイプエアコン調整ノブ エアコンレス車用 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2136 / 2130 / 2131 / 2134 / 2132 / 2133
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする