シフトパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C ブラック ロゴ無し 注文コード17402266 品番2408
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は適合・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスパネルへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。

オプション【品番】2417 / 2418 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ブラック ロゴ無し 備考鏡面プラスチックリング。純正センターコンソール用。タッピングネジにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。 タイプシフトパネル 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2401
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする