曜日別特売
2304 オーディオメーターパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402510

2304 オーディオメーターパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402510
2304 オーディオメーターパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17402510

オーディオメーターパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cタイプオーディオケージパネルステンレスヘアライン注文コード17402510品番2304
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外メーターをダッシュボード上等へ付けることなく、まるで純正のようにスマートな取付が可能です。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスステンレスヘアライン備考Φ52mm用X3。45.5mm×168mm(高さ×幅)のラジオパネルに対応。パネル装着のために切り欠きの加工が必要です。タイプオーディオケージパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする