オーディオメーターパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C タイプオーディオケージパネル ステンレスヘアライン 注文コード17402519 品番2307
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合・タイプ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外メーターをダッシュボード上等へ付けることなく、まるで純正のようにスマートな取付が可能です。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ステンレスヘアライン 備考Φ52mm用X2,純正スイッチホールX1,汎用スイッチX2。45.5mm×168mm(高さ×幅)のラジオパネルに対応。パネル装着のために切り欠きの加工が必要です。 タイプオーディオケージパネル 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする