センターパネルカバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17402677 品番2500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。樹脂製のセンターパネルをステンレスパネルで多くことにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
販売備考:両面テープで装着します(テープ貼り付け済)。必要に応じて両面テープ等を追加してください。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:センターパネルカバー
色[カラー]:ステンレスヘアライン
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2183,2182,2181,2180,2179

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ステンレスヘアライン 備考販売備考:両面テープで装着します(テープ貼り付け済)。必要に応じて両面テープ等を追加してください。 タイプセンターパネルカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2183 / 2182 / 2181 / 2180 / 2179
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする