ヴィンテーシスタイルドアプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17402738 品番 2080
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。内装の取っ手をベルト形状に変えることによってよりスパルタンテイストになります。固定部分のデザインも選べるので、車両に合わせてお選びください。
販売備考:左右セット

オプション【品番】2073 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NCEC 材質アルミニウム シルバー タイプヴィンテーシスタイルドアプル 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2074 / 2075
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする