ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。 販売備考:純正センターコンソールにネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。P/Wスイッチカプラーは純正同形状です。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。 適合情報: マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C タイプ:パワーウインドウスイッチ 色[カラー]:ステンレスヘアライン 材質[素材]:ステンレス 加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。