Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の カーアクセサリー
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の ドレスアップ用品
アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17402817
品番
2164
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
オプション
【品番】2159
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
色
ステンレスヘアライン
タイプ
アッシュトレイフレーム
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※純正センターコンソールにネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。P/Wスイッチカプラーは純正同形状です。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。