アッパーシフトブーツ リングバージョン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ロアシフトブーツ、ガスケット、ネジキット 材質スチール 注文コード17402957 品番2751
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は付属品・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:ベース部にブラックリングで装飾された魅せるシフトブーツ。純正リプレイスタイプ。ミッションからの臭いや熱、ノイズを低減します。

付属品ロアシフトブーツ、ガスケット、ネジキット 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質スチール メタルグロスブラック タイプアッパーシフトブーツ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2703 / 2706 / 2707 / 2708 / 2709
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする