2170 パワーウインドウスイッチ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17403000 2170 パワーウインドウスイッチ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17403000

パワーウインドウスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C ステンレスヘアライン 備考NB前期のみ適合。NB後期は2175です。純正と取り換えて装着。 注文コード17403000 品番2170
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合・色・備考など10種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:パワーウインドウスイッチ
色[カラー]:ステンレスヘアライン
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C 材質ステンレス ステンレスヘアライン 備考NB前期のみ適合。NB後期は2175です。純正と取り換えて装着。 タイプパワーウインドウスイッチ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2175
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする