センターコンソールレスキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17403061 品番2706
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

販売備考:トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:センターコンソールレスキット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ABS樹脂
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2750-1,2751,2755

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ABS樹脂 ブラック 備考トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。 タイプセンターコンソールレスキット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2750-1 / 2751 / 2755
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする