ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ロードスターの定番カスタムであるコンソールレス。取りはずした後の部分に装着することにより、自然な見た目にしてくれるアイテム。 販売備考:NB前期用センターコンソールレスキット。トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。ジャスパフォーマンス社製シフトブーツと同時装着可能。 適合情報: マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C タイプ:センターコンソールレスキット 色[カラー]:ブラック 加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 関連商品:品番:2756,2750-1,2751