ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。NAロードスターの定番カスタムであるショートコンソール。その時に困るP/Wスイッチもこのキットには装着されているので、手軽に定番カスタムが可能です。 販売備考:カプラーオン設計。トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付き。運転席側のオートウインドウ機能は使えなくなります。カラーが付属されますが、車両に応じて適宜使用してください。M2車両は取付穴がないため取付不可。