毛玉フリー 毛玉取りブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17403368 品番H-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電池を使わないエコ商品。繰り返し使えるので環境にやさしく経済的。

材質本体/ABS樹脂 プッシュボタン/ポリアセタール ブラシ/ナイロン(パイル)100% 寸法(mm)48×44×114 ピンク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする