セラバンドCLX 9ループ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17405170 品番 T13123
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゴムの抵抗力を利用した、訓練具・セラバンドをループ状にしました。
抵抗レベルは同色のセラバンドと同じです。
ループに手や足を通すだけでバンドを保持でき、手間なく安心して運動できます。
べたつきの少ないゴム製で、粘着防止パウダーもついておらず従来のセラバンドより耐久性もアップしました。

適合筋力・体力に少し自信がある方 材質ラテックスフリー タイプ中強 長さ(m)1.7 幅(cm)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする