7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応)服のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17405678 品番 MESH-KB-101-1
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。
ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。
ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」 セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。) シルバープリント柄 サイズM-L タイプ服のみ 胸囲(cm)約118 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)約44 着丈(cm)約65
注意
※ファン、バッテリーなどのデバイスは付属しておりません。胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。
※リチウムイオンバッテリー(別売)は、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
※他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする