MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775

MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775
MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775
MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775
MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775
MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775
MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775
MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775
MESH-KB-103-1 7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット ブレイン 17405775

7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM-L
内容量1着注文コード17405775品番MESH-KB-103-1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。
シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。
胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。
ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)イエローサイズM-Lタイプ服のみ胸囲(cm)約118混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)約44着丈(cm)約66
注意
※ファン、バッテリーなどのデバイスは付属しておりません。胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。
※リチウムイオンバッテリー(別売)は、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
※他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする