マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17405955 品番MMP25200
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。

特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2
注意
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※パソコン、フロッピーディスク、磁気テープなどの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。

商品説明動画

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き.
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
釣り針等の一時固定

タックルボックスの蓋に貼っておき、ルアーのフックチェンジの際、脱落や紛失を防ぐ目的で購入しました。
早速貼り付けてテストしてみましたが、強力な磁石の為フックをつけたままうっかり蓋を開けても脱落しません。
粘着テープのしっかり貼り付きましたので、フォーセップ等少し重量のある物も固定できそうです。

2025-12-18
用途:
ペン立てを鉄庫に密着させる
運輸・通信業

磁力抜群で容易に落ちることなく着いてます
ペン立て表面が網目であったので、両面テープ+網目にヒモでしばりました。

2025-03-27
用途:
シャッター調整用
ソムフィ株式会社 様

非常にまれな用途と思いますが、
特殊な寸法のシャッターの調整用に使っています。
おおきさ・重さ・寸法すべてがちょうどよく
使用枚数で重さの調整ができるので重宝してます。

対象商品:
17405955
2025-01-24
用途:
壁に貼ってマグ壁を作る
医療・福祉・介護関連業

テープは弱いので上から強力テープを貼って使っています。
磁力が強くとても安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
17405955
2024-11-20
用途:
道具の整理
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

実家の農作業で使用する小物道具を整理する為に購入。
箱内にこのマグネットシートを貼り付けて小さい鎌などを収納しています。他にも使い道が多そうです。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
事務所用

ホワイトボードの壁への固定等で使用。粘着力も磁力も共に強力で、かつコスパ最高で大満足です。
リピートオーダー予定。

対象商品:
17405955
2024-02-26
用途:
LAN機器の固定
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

LAN機器をOAデスクの横に固定したり、19インチラック内の棚板への固定に使用しています。
機器の純正品は高いので、機器の大きさに合わせて1枚だったり、2枚組み合わせたりと工夫して使用しています。
価格が手ごろで、今度 大規模なLAN配線の工事が有るので、多めに購入させていただきました。
吸着力も強く、大きさも使いやすく価格共に満足しています

対象商品:
17405955
2024-02-04
用途:
掲示物の固定

安いのに今までのか弱いマグネットシートとは違って格段の磁力があります。思った以上に分厚いので貼り方は工夫の余地はありますが,実用性のある磁力には満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
金物に取り付け可能でしょうか。
回答:
材質が鉄であれば問題ございません。
なお、磁石面ではなく粘着テープ面の方に取り付けの場合、材質は問題ございませんが、通常の粘着テープを使用しております為、温度の高いものへの取り付けには適しておりません。
2021-08-26
質問:
磁性体を教えて下さい。
回答:
フェライトになります。
1人が参考にしています
2021-08-26
質問:
両面磁石でしょうか。
回答:
片面のみとなっておりますが、磁力が強力な為、糊面にも若干の磁力漏れがございます。
2021-08-26

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする