H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの フェルトバフ
六角軸軸付ステンレス研磨用バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17406612
品番
HAS6-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
外径(mm)
50
幅(mm)
10
用途
鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
アズワン品番
64-5133-73