H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの フェルトバフ
六角軸軸付ステンレス仕上用バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17406637
品番
HTY6-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
軸径(Φmm)
6.35
外径(mm)
50
幅(mm)
10
用途
ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
アズワン品番
64-5134-71