画像準備中

六角軸軸付ナイロンバフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17406734 品番 HNC6-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。

軸径(Φmm)6.35 外径(Φmm)50 厚さ(mm)20 粒度#400 目の粗さ中目 アズワン品番64-5134-76 用途金属面の傷ぼかし、ヘアラインの修正、加工、ペーパー後の研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする