H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの フェルトバフ
六角軸軸付ナイロンバフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17406768
品番
HNS6-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)
6.35
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
20
粒度
#600
目の粗さ
細目
アズワン品番
64-5134-26
用途
パフ研磨前の下地研磨、傷のぼかし、木材の仕上げ研磨に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー