画像準備中

ソフトVCTF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 17407148 品番 VCTF-22 5CX2SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

柔軟性

使用温度範囲(℃)固定時/-40〜60 適合規格電気用品安全法 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)10 許容電流(A)12 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 心数(C)5 概算質量(kg/km)185 導体構成(本/mm)37/0.26 導体外径(Φmm)1.8 シース外径(Φmm)10 導体軟銅集合線 導体公称断面積(mm2)2 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCTF 絶縁体外径(Φmm)3
注意
※0.5mm2は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする