水汲みバケツ角21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17411445 品番 ブラック
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

*ミニたりー風なカラーリング採用 *底部エッジレス加工で補強 *コンパクトに折りたためるのも特徴。バケツを折りたたみ、ロープを1周させると、ちょうどナスカンを引っ掛ける位置に、ロープの輪っかが来ます。後は、ナスカンを輪っかに引っ掛けるだけ。コンパクトに収納可能。

用途厚手のEVA仕様で、たっぷり汲める21cmモデル。底部エッジ部分は「エッジレス加工」で、こすれの強い丈夫な設計。ロープ巻きホルダーに10mのPPロープ付き。水を汲みやすい、おもり付きPPロープ仕様。コンパクトに折りたたむ事も可能。 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×21 主材質EVA、ロープ:PP
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする