NBD-1070-WHWH NBD平机 Y2K 17412328 NBD-1070-WHWH NBD平机 Y2K 17412328 NBD-1070-WHWH NBD平机 Y2K 17412328 NBD-1070-WHWH NBD平机 Y2K 17412328 NBD-1070-WHWH NBD平机 Y2K 17412328 NBD-1070-WHWH NBD平机 Y2K 17412328

NBD平机

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17412328 品番 NBD-1070-WHWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

パソコンデスク、ワークデスクなど、様々な使い方ができるシンプルなオフィスデスクです。
天板は船底タイプで、十分な強度を保ちながら軽量に仕上げました。
4種類の色の組み合わせでどんな場所にもあわせやすい平デスクです。
幅サイズは800、1000、1200、1400mmの4種類
天板をホワイト、ナチュラルの2色、脚はホワイトとブラックの2色ご用意
センター引出しを装備

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造) + メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)1000 質量(kg)24.5 ホワイト/ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)700 耐荷重(kg)50(均等荷重) 引出し内寸法(mm)左:450×310×36、右:250×310×36 引出し耐荷重(kg)5.0(均等荷重)
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする