76リュック

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17416157 品番 BP7600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。

デジタル迷彩 材質ポリエステル、合成皮革他 質量(g)800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)470×330×240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
通勤時・出かけるとき
株式会社細野塗装店 様 (建設業・工事業)

靴が別途で入れられるスペースが1番気に入った個所です。
開口部が広いので出し入れもスムーズです。
内部ポケット・外部ポケットの量や配置も使いやすくて◎

1人が参考にしています
2024-12-18
用途:
工事現場にヘルメット、ハーネス等を持参用
建設業・工事業

5人で使用し同じような使用頻度でしたが2人が1ヶ月ぐらいで上部分がほつれて切れてしまった。ほかの3人は2年使用してもほつれないので当たり外れがあると思われる。生産時に人か機械によるムラがあるのか?

1人が参考にしています
対象商品:
17416148
2024-07-31
用途:
災害時の緊急薬等入れ
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

災害時の緊急時薬など1週間程度分リックで避難できる丁度良い大きさです。

1人が参考にしています
対象商品:
17416148
2023-02-26
用途:
ハイキングウォーキング
その他業種

リーズナブルな価格で、大容量で小物入れが多く、靴などの出し入れが便利な内側に袋があり、着替え等が汚れないので大変便利です。使いかってがとてもいいです。

対象商品:
17416157
2022-02-18
用途:
建設現場訪問
日鉄SGワイヤ株式会社 様

ヘルメット、道具類、モバイルPC、デジカメと無造作に入れる事が出来大変便利です。サイドの靴入れには濡れた物を突っ込んだりしています。贅沢な話ですが、もし一体型防水リュックカバーがあれば最強物入ではないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
17416148
2021-04-10
用途:
通勤中
片岡建装 様 (建設業・工事業)

ゆったりサイズなので弁当を入れてもまだまだ余裕あります、形状もガッシリしてるので取り出しも楽な商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
17416148
2020-09-18
用途:
移動時に使用

開口がしっかりとしていて、使いやすい。サイドポケットも見た目以上に大きく、使い勝手がいいです。正面のポケットはきついので、もう少しゆとりが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
17416148
2021-08-26
用途:
面白い作りで サイドポケットから、ヘルメットだけ入れる事が上から着替えが入るので 混ざらなくて良いと思います。大変気に入ってます。

防水機能を追加して欲しいです。それとファスナーももっと丈夫な方が良さそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする