画像準備中

【廃番】ドライTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17417225 品番300ACT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は130種類から選べます 他の種類を見る

アクティブシーンに心地良いTシャツです。
吸汗速乾。
UPF20 遮蔽率90%。
UVカット。

種別Tシャツ 材質150g/m2 メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100% ホワイト サイズSS 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 身幅(cm)44 身丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする