glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の シャツ・インナー
glimmer(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
glimmer(トムス)の Tシャツ 半袖
【廃番】ドライTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17417286
品番
300ACT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
130
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブシーンに心地良いTシャツです。
吸汗速乾。
UPF20 遮蔽率90%。
UVカット。
種別
Tシャツ
材質
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
47
身丈(cm)
65