チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)25
作動方式単動押出し
取付支持形式基本形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜1000
使用圧力範囲(MPa)0.18〜1.0
使用流体空気
リード線(m)3
取付金具基本形
給油不要(無給油)
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数1
オートスイッチ品番H7BW
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付