※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17424481
品番
204089-EGM4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6604
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
EGM4
下穴径(Φmm)
4.6
ねじ長さ(mm)
16
精度
4H
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9