※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17424840 品番 22207-UNC1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-6975 材質HSS-E 全長(mm)80 ピッチ(mm)1.27 呼び寸法UNC1/4 下穴径(Φmm)5.1 山数20 ねじ長さ(mm)15 精度3B シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする