※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17425059
品番
224101-UNJC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7008
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
56
呼び寸法
UNJC6
下穴径(Φmm)
2.8
山数
32
ねじ長さ(mm)
10
精度
3B
シャンク径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3