※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17425470 品番 234104-UNF1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-7079 材質HSS-E-PM 全長(mm)80 ピッチ(mm)0.9071 呼び寸法UNF1/4 下穴径(Φmm)5.5 山数28 ねじ長さ(mm)15 精度3B シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする