※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(ANSI規格タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17427335
品番
A232579-STIUNF3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7496
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
80.16875
呼び寸法
STIUNF3/8
下穴径(Φmm)
8.5
山数
24
ねじ長さ(mm)
21.9964
精度
3B
シャンク径(mm)
8.2042
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.1468