※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A320M タップ用クイックチェンジチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17427545 品番 A320M.0.40.110.19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
トラスコ品番803-2295 材質スチール シャンクNTC40 寸法OAL(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする