※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)56.007 呼び寸法UNCNo.6 注文コード17428516 品番AEP2251302-UNC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は全長・呼び寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THL トラスコ品番802-7550 材質HSS-E-PM 全長(mm)56.007 呼び寸法UNCNo.6 下穴径(Φmm)2.85 山数32 ねじ長さ(mm)6.5024 精度2B シャンク径(mm)3.5814 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.794

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする