※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル90° TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17428778
品番
AH3E58318-E12-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9796
材質
超硬
全長(mm)
28.2956
刃長(mm)
4.8514
首径(mm)
12.2936
首長(mm)
14.605
シャンク径(mm)
E12
刃径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応