※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル90° TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17428787
品番
AH3E58318-E16-5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9797
材質
超硬
全長(mm)
35.7124
刃長(mm)
6.5024
首径(mm)
15.494
首長(mm)
18.6944
シャンク径(mm)
E16
刃径(mm)
15.875
RoHS指令(10物質対応)
対応