ホルダーケース<K2>

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 17429886 品番 K2フ-770T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

A4サイズのクリヤーホルダーが入るワイドサイズのPPケース。書類整理や持ち運びに最適。ホック付きでフタをしっかり止めることが可能。

最大収納枚数(枚)60程度 仕様ホック付き グリーン購入法適合 材質R-PP 寸法(mm)238×328 透明 サイズA4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
しばらく保管する書類などに

とっても良いです。
お安いし、サイズもA4クリアファイルに入れた書類をそのまま入れられます。
とっても便利に使っています。

2025-05-05
用途:
子どもたちに配ります。
教育・研究機関

厚手でしっかりしてとても使いやすいです、もう少し値段が下がるといいですね。

2024-10-15
用途:
リピートしています。

ちょっと書類を仕分けたり、持ち出したりに重宝します。
クリアファイルではちょっと心許ないので、こちらはフラップフタがついているので安心です。
そして、一番のポイントが「A4クリアファイルが入る」ところです。
これ、ポイント高いです。
透けにくい乳白色・ブラックなどの展開があると喜びます。

対象商品:
17429852
2023-03-31
用途:
動物病院ですが検査結果報告書 ワクチン証明書などの管理用としてお渡しします
アン動物病院 様 (その他業種)

価格が安い割には 受け取った側は大変よろこんでおられます。
今後もこのサービスは続けます。

対象商品:
17429852
2022-05-09
用途:
書類整理
サービス業

今回注文したコクヨのホルダーケース、封筒型のクリアケース(横型)として一番良い商品だと感じました。他のメーカーの安い類似品を購入したことがありますが、素材がペラペラで数回しか開けていないのにボタンも外れてしまったりで、散々でした...。こちらの商品はつくりがしっかりしているので、そういったことは全く起きていません。

それでいて、こちらのサービス(モノタロウさん)が同商品を取り扱うネット通販で一番安くて、融通のきく注文の仕方(色が選べて、各色を好きな枚数買える)ができたので、注文しました。こちらで頼んで、良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
17429852
2021-09-20
用途:
個人文書受け渡し用
株式会社日本テック 様

以前は紙の封筒で毎週の個人文書の受け渡しをしてましたがボロボロになるので探してました。 丈夫でしかも安価で良い。透明すぎるので
内容物の目隠しにフォルダを挟み使用しております。 色もあるので班毎に色を変えて使用。

1人が参考にしています
対象商品:
17429852
2021-04-13
用途:
A4ファイル保管に
アトリエ ダン 様 (その他業種)

色分けで丁度良いサイズ、単価も安くかさばり感も丁度良い。いろいろな意味で使いやすいケースです。

1人が参考にしています
対象商品:
17429852
2021-04-11
用途:
書類入れ
運輸・通信業

車移動なのでバック代わりにする事も出来ます。書類、印鑑、ペンなどを入れて役所などに行きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする