ホルダーケース<K2> 5山インデックスホルダー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 17429913 品番 K2フ-7705P
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

A4サイズの5山インデックスがセットされたワイドサイズのPPケース。書類の整理分類に最適。5山インデックスは取り外しが可能で、別々に使用することもできます。ホック付きでフタをしっかり止めることができます。

最大収納枚数(枚)約30(各仕切り5枚程度) 仕様ホック付き、5山インデックスホルダー付き グリーン購入法適合 寸法(mm)238×328 ピンク サイズA4 ホルダー寸法(mm)232×310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17429895
2023-04-15
用途:
クリアファイルの保管

物をよく無くすので、うまく整理が出来て助かっております。

対象商品:
17429913
2023-04-14
用途:
会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

原材料が高騰しているので仕方ないとは思いますが、思っていた以上に薄目でした。
造りはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする