コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットシート<K2>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17430297
品番
K2マク-MS300W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットシート マットタイプ
モノタロウ
¥
169
¥
186
税込
仕様
つやなし
材質
(表面)PVC、(裏面)マグネットシート
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
白
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。
※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。