コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットシート<K2>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黄
幅(mm)
100
注文コード
17430306
品番
K2マク-MS300Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットシート マットタイプ
モノタロウ
¥
169
¥
186
税込
仕様
つやなし
材質
(表面)PVC、(裏面)マグネットシート
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
黄
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。
※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。